Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone - für CLP 3626


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UTAX - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone - für CLP 3626
Artikel-Nr.:
     C1002-2924963
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     4462610016
EAN/GTIN:
     4250911703378
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Sämtliche von UTAX verwendeten Tonersorten sind auf die verschiedenen spezifischen Anforderungen der Systeme abgestimmt. UTAX-Originaltoner ist weder toxisch noch karzinogen, d.h. die sachgemäße Verwendung ist unbedenklich. Die dafür notwendigen Prüfverfahren werden in anerkannten Laboratorien nach dem sogenannten AMES-Testverfahren durchgeführt. Die Ergebnisse werden in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern festgehalten. Einige der Kopier-, Druck- und Faxsysteme verfügen über ein geschlossenes Tonersystem, das jede direkte Berührung mit dem Toner vermeidet. Tonerreste fallen in diesen fortschrittlichen Sytemen überhaupt nicht mehr an. Restentleerte Tonerkartuschen gelten als Verpackungsmaterial und werden von den Fachhändlern kostenlos zurückgenommen.
UTAX - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone - für CLP 3626
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
UTAX CLP 3626
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.