Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 772


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2923411
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN634A
EAN/GTIN:
     8849626390476
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 772 Hellgrau DesignJet Tintenpatronen (300 ml) sorgen für fantastische Konsistenz in puncto Brillanz und Profiqualität – egal, wie oft man druckt. Original HP Zubehör wird gemeinsam mit dem Drucker entwickelt, um konsistente Qualität und reibungsloses Drucken sicherzustellen.
HP 772 - 300 ml - Hellgrau - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet HD Pro MFP, SD Pro MFP, Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
28.3 cm
Transporttiefe
4.1 cm
Transporthöhe
11.8 cm
Transportgewicht
500 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
440 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Hellgrau (pigmentiert)
Kapazität
300 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet HD Pro MFP, SD Pro MFP, Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.