Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B0578 Tonerkartusche Original Gelb
Olivetti B0578 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-2915711
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B0578
EAN/GTIN:
     8020334288952
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Olivetti - Gelb - Tonernachfüllung - für d-Color MF30, MF35
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonernachfüllung
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Olivetti d-Color MF30, MF35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olivetti
B0577
ab € 60,02*
Zubehör
Olivetti
B0579
ab € 54,96*
Zubehör
Olivetti
B0580
ab € 54,96*
Zubehör
Olivetti
B0541
ab € 28,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.