Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 05X 2er-Pack


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     339-EPLT36X/2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE505XD
EAN/GTIN:
     0884962660058
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mehr drucken heißt mehr sparen. HP LaserJet Druckkassetten im Doppelpack reduzieren die Druckkosten, ohne dass man auf Original HP Leistung verzichten muss: Konsistente, professionelle Ergebnisse und ein zuverlässiger Druckbetrieb sind garantiert.
HP 05X - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE505XD) - für LaserJet P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.4 cm
Transporttiefe
22.7 cm
Transporthöhe
22.8 cm
Transportgewicht
2.6 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
23
pro 2er Pack
€ 4,15*
ab € 219,86*
€ 241,44*
2 Tage
10
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 222,37*
€ 241,72*
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 235,72*
€ 254,21*
32 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 4,90*
ab € 242,25*
€ 262,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 249,15*
€ 269,75*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 241,44*
€ 287,31
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 236,98*
€ 282,01
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 230,70*
€ 274,53
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 228,47*
€ 271,88
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 219,86*
€ 261,63
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.