Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B-DR15 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2876537
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1251.7000
EAN/GTIN:
     4011324125177
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Diese Long-Life-Trommeleinheit zeichnet sich durch absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität aus.
KMP B-DR15 - Schwarz - kompatibel - Trommeleinheit (Alternative zu: Brother DR3100) - für Brother DCP-8060, 8065, HL-5240, 5250, 5270, 5280, MFC-8460, 8860, 8870
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother DR3100
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-8060, DCP-8065DN, HL-5240, HL-5240L, HL-5240LT, HL-5250DN, HL-5250DNHY, HL-5250DNLT, HL-5250DNT, HL-5270DN, HL-5270DN2LT, HL-5270DNLT, HL-5280DW, HL-5280DWLT, MFC-8460N, MFC-8860DLT, MFC-8860DN, MFC-8870DW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.