Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K4072S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-K4072S Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K4072S Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K4072S Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K4072S Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K4072S Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-2876407
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-K4072S/ELS
EAN/GTIN:
     8808993650040
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung CLT-K4072S - Schwarz - original - Tonerpatrone - für CLP-320, 320N, 325, 325W; CLX-3185, 3185FN, 3185FW, 3185N, 3185W
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-320, 320N, 325, 325W ¦ Samsung CLX-3185, 3185FN, 3185FW, 3185N, 3185W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
CLP320C-FRC
ab € 21,29*
Zubehör
Freecolor
CLP320K-FRC
ab € 22,55*
Zubehör
Freecolor
CLP320M-FRC
ab € 20,60*
Zubehör
Freecolor
CLP320Y-FRC
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.