Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-R407 OPC-Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-R407 Tonerkartusche Original
Samsung CLT-R407 Tonerkartusche Original
Artikel-Nr.:
     C1002-2876405
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-R407/SEE
EAN/GTIN:
     8808993654888
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Samsung CLT-R407 - OPC-Trommel - für CLP-320, 320N, 325, 325W; CLX-3185, 3185FN, 3185FW, 3185N, 3185W
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
OPC-Trommel
Ergiebigkeit
Bis zu 24000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-320, 320N, 325, 325W ¦ Samsung CLX-3185, 3185FN, 3185FW, 3185N, 3185W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
CLP320C-FRC
ab € 21,29*
Zubehör
Freecolor
CLP320K-FRC
ab € 22,55*
Zubehör
Freecolor
CLP320M-FRC
ab € 20,60*
Zubehör
Freecolor
CLP320Y-FRC
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.