Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-M4072S Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-M4072S Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Samsung CLT-M4072S Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Samsung CLT-M4072S Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Samsung CLT-M4072S Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-2876404
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-M4072S/ELS
EAN/GTIN:
     8808993650064
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung CLT-M4072S - Magenta - original - Tonerpatrone - für CLP-320, 320N, 325, 325W; CLX-3185, 3185FN, 3185FW, 3185N, 3185W
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-320, 320N, 325, 325W ¦ Samsung CLX-3185, 3185FN, 3185FW, 3185N, 3185W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
CLP320C-FRC
ab € 21,34*
Zubehör
Freecolor
CLP320K-FRC
ab € 22,60*
Zubehör
Freecolor
CLP320M-FRC
ab € 20,57*
Zubehör
Freecolor
CLP320Y-FRC
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.