| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2876403 Herst.-Nr.: CLT-C4072S/ELS EAN/GTIN: 8808993650071 |
| |
|
| | |
| Samsung CLT-C4072S - Cyan - original - Tonerpatrone - für CLP-320, 320N, 325, 325W; CLX-3185, 3185FN, 3185FW, 3185N, 3185W Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung CLP-320, 320N, 325, 325W ¦ Samsung CLX-3185, 3185FN, 3185FW, 3185N, 3185W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, samsung lasertoner cyan, samsung lasertoner, lasertoner |
| | |
| |