Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 57 Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1002-2865605
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6657AE#UUS
EAN/GTIN:
     0884962780664
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 57 Druckpatrone dreifarbig enthält Tinten auf Farbstoffbasis in den Farben Cyan, Magenta und Gelb. Die winzigen 5-Picoliter-Tintentröpfchen sorgen für eine erstklassige Kombination aus Druckqualität, brillanter Farbdarstellung, kurzer Trocknungszeit und gutem Schutz gegen Verblassen.
HP 57 - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet 450, 55XX; Officejet 6110; Photosmart 7150, 7350, 7550; psc 21XX, 2210
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch / Dänemark, Finnland, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Großbritannien, Irland
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.3 cm
Transportgewicht
90 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 450CBi, 5550, 5550c, 5550v, 5550w, 5551, 5552 ¦ HP Officejet 6110, 6110v, 6110xi ¦ HP Photosmart 7150, 7150v, 7150w, 7350, 7350v, 7350w, 7550, 7550v, 7550w ¦ HP psc 2105, 2108, 2110, 2110v, 2110xi, 2115, 2150, 2210, 2210v, 2210xi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 62,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,45*
€ 99,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,82*
€ 98,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,44*
€ 92,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,23*
€ 88,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,65*
€ 74,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.