Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 56 Small


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 56 Small
Artikel-Nr.:
     C1002-2865604
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6656GE#UUS
EAN/GTIN:
     3606501127825
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 56 Small Druckpatrone schwarz liefert Texte in Laserqualität und gestochen scharfe Bilder. Bei jedem Ausdruck ist konsistente, zuverlässige Leistung sichergestellt – auch wenn nur selten gedruckt wird. Diese Patrone wurde speziell für geringeres Druckaufkommen entwickelt.
HP 56 Small - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet 450, 55XX; Officejet 6110; Photosmart 7150, 7350, 7550; psc 21XX, 2210
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch / Dänemark, Finnland, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Großbritannien, Irland
Transportbreite
11.6 cm
Transporttiefe
3.6 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
60 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 190 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 450CBi, 5550, 5550c, 5550v, 5550w, 5551, 5552 ¦ HP Officejet 6110, 6110v, 6110xi ¦ HP Photosmart 7150, 7150v, 7150w, 7350, 7350v, 7350w, 7550, 7550v, 7550w ¦ HP psc 2105, 2108, 2110, 2110v, 2110xi, 2115, 2150, 2210, 2210v, 2210xi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.