Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Desktop Touchmonitors 1715L IntelliTouch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2843251
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E719160
EAN/GTIN:
     7411493185250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Elo 1715L 17-Zoll Standardformat-Touchmonitor verbindet hohe Zuverlässigkeit und Präzision für professionellen Einsatz mit einem sehr vorteilhaften Preis-Leistungsverhältnis. Seine kompakten Abmessungen sind ein weiteres Plus. Dieser platzsparende Touchscreen sitzt auf einer sehr stabilen Sockelplatte und seine auf der Seite angeordneten Bedienelemente verfügen über eine Funktionssperre für den Einsatz im öffentlichen Raum.
Elo Desktop Touchmonitors 1715L IntelliTouch - LED-Monitor - 43.2 cm (17") - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 225 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.9 kg
Farbe
Dunkelgrau
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
IntelliTouch Surface Wave, Sync-on-Green
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
225 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
39.1 cm x 20.3 cm x 36.6 cm
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
80 kHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Kabel seriell ¦ 1 x USB-Kabel
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, cUL, IC, FCC, RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
21 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ 2 x seriell ¦ USB
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Surface Acoustic Wave
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,00*
€ 696,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,24*
€ 695,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,53*
€ 693,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,79*
€ 689,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,97*
€ 686,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,22*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E005277
ab € 38,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,04*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E898449
ab € 38,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E898247
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.