Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ati Radeon HD 4550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2824539
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SG764AA
EAN/GTIN:
     0884962666241
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Care Pack Support
Die ATI Radeon HD 4550 DH PCI-E x16 Grafikkarte ist eine Zusatzkarte mit niedrigem Profil und PCI Express x16-Schnittstelle und basiert auf dem ATI RV710 Grafikprozessor. Kompatibilität nur mit Small Form Factor- und Microtower-Modellen.
ATI Radeon HD 4550 - Grafikkarten - Radeon HD 4550 - 512 MB DDR3 - PCIe x16 Low-Profile - DVI, TV-Ausgang - für HP 60XX, Elite 8000, Elite 8100; Elite 7000, 7200; Pro 2000, 30XX, 31XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
Avivo Technology
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
2048 x 1536 bei 75 Hz
API-Unterstützung
OpenGL 2.0, DirectX 10.1
Schnittstellen
S-video ¦ DVI-D (DMS-59) ¦ 2 x VGA - mit Adapter
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 1900 x 1200 / VGA: 2048 x 1536
RAMDAC
400 MHz
Core Clock
600 MHz
Bustyp
PCI Express x16
Grafikprozessor
ATI Radeon HD 4550
Verschiedenes
Software inbegriffen
Driver
Enthaltene Kabel
1 x DMS-59-auf-Dual-VGA-Adapter
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, CISPR 24, ICES-003, EN55024, CISPR 22, FCC Part 15 B, KCC
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit), Microsoft Windows Vista Home Basic (32/64-Bit), Microsoft Windows Vista Ultimate (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 Bit)
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), HDTV (1920x1080), QXGA (2048x1536), WUXGA (1920 x 1200), 1920x1440, HD (1280 x 720), 1440x900, WSXGA+ (1680 x 1050)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Elite 7000, 7200 ¦ HP Pro 2000, 3000, 3005, 3010, 3015, 3115, 3120, 3125, 3130, 3135 ¦ HP Compaq 6000 Pro, 6005 Pro (Micro Tower, SFF), Elite 8000 (CMT, SFF), Elite 8100 ¦ HP Compaq Business Desktop dc7900 (CMT, SFF)
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
512 MB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
800 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,22*
€ 470,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,84*
€ 462,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,30*
€ 451,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,66*
€ 423,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.