Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 338 11 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 338 11 ml
Artikel-Nr.:
     C1002-2824464
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8765EE#UUS
EAN/GTIN:
     0884962780510
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 338 - 11 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Officejet 100, 150, H470, K7100; Photosmart 7850, C3170, C3180, C3183, C3190, Pro B8350
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
11 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 480 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 5440, 5740, 5940, 6520, 6540, 6540d, 6620, 6840, 9800, 9800d ¦ HP Officejet 100, 150 Mobile L511a, 6210, 6215, 7210, 7310, 7410, H470, H470b, H470wbt, K7100 ¦ HP Photosmart 2610, 7850, 8150, 8450, 8750, C3170, C3180, C3183, C3190, Pro B8350 ¦ HP psc 1507, 1510, 1513, 1600, 1610, 2355p
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.