Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 220Xi4 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2804459
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     220-80E-00003
EAN/GTIN:
     5712505704707
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der 220Xi4 druckt Etiketten bis zu einer Breite von 216 mm (8.5") mit einer Geschwindigkeit von bis zu 254 mm (10") pro Sekunde. Er eignet sich besonders für Anwendungen, in denen breite Etiketten benötigt werden, wie beispielsweise Etiketten für Chemiefässer, Rohmetall, Automobilanwendungen, im Bannerformat, Paletten und Versandcontainer. Wählen Sie die 300-dpi-Version, wenn Grafik mit hoher Dichte oder kleine Schriften benötigt werden.
Zebra 220Xi4 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (21,6 cm) - 203 dpi - Kapazität: 1 Rolle - parallel, USB, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML)
Enthaltene Schriftarten
1 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
Parallel, USB, LAN, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Code 128B, Code 128C, Code 128A
Bildverbesserungstechnologie
Multi-level Element Energy Equalizer
Prozessor
Prozessor
133 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (21,6 cm)
Gesamte Medienkapazität
1 Rolle
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
81.3 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 3810 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.31 mm
Max. Mediengröße
Rolle (21,6 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (21,6 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerkcontroller-Bezeichnung
ZebraNet 10/100 Print Server
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Papiersensor
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, CCC, IEC 60950-1, KCC, GOST-R, S Mark, cTUVus
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
8 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.2 cm
Tiefe
51.8 cm
Höhe
39.4 cm
Gewicht
32.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel - Centronics 36-Polig ¦ 1 x RS-232/422/485 - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.901,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.025,79*
€ 7.170,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.975,38*
€ 7.110,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.923,57*
€ 7.049,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.901,40*
€ 7.022,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.