Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2800822
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2DPMM6
EAN/GTIN:
     7133363346218
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
2m Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP auf DP Monitorkabel - mDP auf DP Konverterkabel (MDP2DPMM6).
StarTech.com 1,8m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 1.8 m - eingerastet - Schwarz - für P/N: CDP2DP14B, CDP2MDPEC, CDP2MDPFC, CDPVDHDMDP2G, CDPVDHDMDPRG, CDPVDHMDPDP
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Eingerastet
Länge
1.8 m
American Wire Gauge (AWG)
32
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: BOX4HDECP, CDP2DP, CDP2DP14B, CDP2DPW, CDP2MDP, CDP2MDPEC, CDP2MDPFC, CDPVDHDMDP2G, CDPVDHDMDPRG, CDPVDHDMDPSG, CDPVDHMDPDP, CDPVGDVHDMDP, DP2MDPMF3, DP2MDPMF6IN, DPBOOST, HD2DP, MDPEXT3, SP123DP, SV231DPU, SV231DPUA, SV431DPDDUA2, SV431DPUA2, TB2DOCK4K2DP
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.