| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2800647 Herst.-Nr.: DP2DVIMM6 EAN/GTIN: 5052461424036 |
| |
|
| | |
| StarTech.com 1.8 m DisplayPort auf DVI Kabel - DisplayPort auf DVI Video Adapter Kabel 1080p - DisplayPort auf DVI-D Kabel Single Link - DP auf DVI Monitor Kabel - DP 1.2 auf DVI Adapter (DP2DVIMM6) - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 1.8 m - Schwarz - für P/N: DPPNLFM3, DPPNLFM3PW Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Farbe | Schwarz | | Länge | 1.8 m | | Beschichteter Stecker | Nickel | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: DPPNLFM3, DPPNLFM3PW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 1,8m |
| | |
| |