Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 2300 Wax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 2300 Wax, 33mm x 74m Farbband
Zebra 2300 Wax, 33mm x 74m Farbband
Artikel-Nr.:
     574-tt0210
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02300GS03307
EAN/GTIN:
     5711045398001
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Zebra-Verbrauchsmaterialien sind laborgetestet und wurden speziell zur Verwendung auf Zebra-Druckern entwickelt. Wenn sie zusammen mit Zebra-Druckern verwendet werden, bieten sie die bestmögliche Leistung und Zuverlässigkeit beim Barcode-Drucken.
Zebra 2300 Wax - 33 mm x 74 m - Farbband - für Zebra GX420, R2844; GK Series GK420; G-Series GC420; GX Series GX420, GX430; TLP 38XX
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Thermowachs
Enthaltene Anz.
12
Bandgröße
33 mm x 74 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Eltron TLP 2642, 2742, 2746, 2844 ¦ Zebra GX420d, GX420t, R2844-Z, R402, T402 ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra GX Series GX420, GX430, GX430t ¦ Zebra TLP 2742, 2746, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1,16*
€ 1,66*
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,28*
€ 1,82*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 16,75*
10 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 15,09*
€ 20,68*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 11,96*
€ 24,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 19,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.