Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2774207
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL1000MEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
ATEN CL1000 - KVM-Konsole - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
12.3 kg
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48 cm x 53.4 cm x 4.4 cm
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Kennzeichnung
DDC-2B, RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
KVM (SPHD-15)
KVM
Max Auflösung
1280 x 1024 @ 75 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,09*
€ 621,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,91*
€ 616,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,10*
€ 589,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,10*
€ 572,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.