Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evoluent VerticalMouse 3 Rev. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2773841
Hersteller:
     Evoluent
Herst.-Nr.:
     VM3R2-RSB
EAN/GTIN:
     8521530105482
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Evoluent VerticalMouse 3 Rev. 2 - Vertikale Maus - Für Rechtshänder - optisch - 5 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
11.3 cm
Höhe
7.7 cm
Gerätetyp
Vertikale Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Mauskabel - integriert - 2 m
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple MacOS X 10.4.5 oder später, Knoppix Linux 3.9 oder höher, XFree 4.0.1 oder höher
Zusätzliche Anforderungen
USB-Anschluss
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
2600 dpi
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evoluent
VM4R
ab € 60,95*
Ähnlich
Evoluent
VM4RB
ab € 75,24*
Ähnlich
Evoluent
VM4R-W
ab € 75,02*
Ähnlich
Evoluent
VM4SW
ab € 75,09*
Ähnlich
Evoluent
VM4L
ab € 60,89*
Ähnlich
Evoluent
VMSR
ab € 40,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.