Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tintenbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2715618
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APCCL41C
EAN/GTIN:
     4250164812568
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - color - (Alternative zu: Canon CL-41, 0617B001, CL-51, 0618B001).
AgfaPhoto - 24 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenbehälter (Alternative zu: Canon 0617B001, Canon 0618B001, Canon CL-41, Canon CL-51) - für Canon PIXMA iP1800, iP1900, iP2600, MP140, MP190, MP210, MP220, MP470, MX300, MX310
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon 0617B001, Canon 0618B001, Canon CL-41, Canon CL-51
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
24 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP1200, iP1300, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600, iP6210D, iP6220D, iP6310D, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP450, MP460, MP470, MX300, MX310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APCPG40B
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.