Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner Collection Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2688619
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE265A
EAN/GTIN:
     8844201868784
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 648 LaserJet Druckverbrauchsmaterialien sind speziell auf Ihren Drucker abgestimmt, damit Sie Geschäftsdokumente in professioneller Farbqualität und mit zuverlässiger Druckkassettenleistung drucken können. HP Color LaserJet Tonerkassetten garantieren dauerhafte Produktivität und minimalen Zeitverlust.
HP Toner Collection Unit - Tonersammler - für Color LaserJet Enterprise MFP M680; LaserJet Enterprise Flow MFP M680
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
29.6 cm
Transporttiefe
16.4 cm
Transporthöhe
10.1 cm
Transportgewicht
500 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
140 g
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Tonersammler
Ergiebigkeit
Bis zu 36000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, CM4540f MFP, CM4540fskm MFP, CP4025dn, CP4025n, CP4525dn, CP4525n, CP4525xh, M651dn, M651n, M651xh, MFP M680dn, MFP M680f ¦ HP Color LaserJet Managed M651dnm, M651xhm ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP M680zm ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M680z ¦ HP LaserJet Managed MFP M680dnm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.