Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 726 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2673930
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH575A
EAN/GTIN:
     8844208363602
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Zuverlässiges, reibungsloses Drucken. Präzise, brillante, schnell trocknende Ausdrucke. Zeitsparende Funktionen für die Verwaltung und Nachbestellung von Zubehör. Original HP Patronen mit Original HP Tinten sorgen für professionelle Ergebnisse und hohe Produktivität.
HP 726 - 300 ml - mattschwarz - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet HD Pro MFP, SD Pro MFP, T1200, T1200ps, T1300, T1708, T1708dr, T2300, T790, T795
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
28.3 cm
Transporttiefe
4.1 cm
Transporthöhe
11.8 cm
Transportgewicht
500 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
420 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Mattschwarz (pigmentiert)
Kapazität
300 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet HD Pro MFP, SD Pro MFP, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1708, T1708 PostScript, T1708dr, T1708dr PostScript, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T790 ePrinter, T795 ePrinter
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.