Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-441 USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic USB, Type A, External Power, Coiled
Datalogic USB, Type A, External Power, Coiled
Artikel-Nr.:
     128-V380501
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-441
EAN/GTIN:
     5052584286726
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
Datalogic CAB-441 - USB-Kabel - USB (M) - 2.4 m - gewickelt
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
2.4 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,28*
€ 30,88*
pro Stück
€ 9,90*
ab € 30,28*
€ 32,02*
pro Packung
€ 6,00*
ab € 28,27*
€ 32,18*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,71*
€ 39,69*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
CAB-467
ab € 24,75*
Zubehör
Datalogic
CAB-479
ab € 47,52*
Zubehör
Datalogic
CAB-462
ab € 29,87*
Zubehör
Datalogic
CAB-474
ab € 28,29*
Zubehör
Datalogic
CAB-459
ab € 24,49*
Zubehör
Datalogic
CAB-471
ab € 20,38*
Zubehör
Datalogic
CAB-472
ab € 24,70*
Zubehör
Datalogic
CAB-456
ab € 24,66*
Zubehör
Datalogic
CAB-465
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.