Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 307A Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2631220
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE743A
EAN/GTIN:
     3606500683933
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mit HP 307A LaserJet Tonerkassetten magenta bleiben Sie produktiv und vermeiden Zeitverluste. HP ColorSphere Toner liefert konsistente, professionelle Ergebnisse für Marketing-, Finanz-, Entwicklungs- und Konstruktionsdokumente.
HP 307A - Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE743A) - für Color LaserJet Professional CP5225, CP5225dn, CP5225n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
49.2 cm
Transporttiefe
18.8 cm
Transporthöhe
22.5 cm
Transportgewicht
2.62 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.8 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 7300 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225dn, CP5225n
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.