Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 648A Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 648A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 648A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 648A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 648A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 648A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 648A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 648A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 648A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 648A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 648A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-2630978
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE261A
EAN/GTIN:
     8844201868470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 648 LaserJet Druckverbrauchsmaterialien sind speziell auf Ihren Drucker abgestimmt, damit Sie Geschäftsdokumente in professioneller Farbqualität und mit zuverlässiger Druckkassettenleistung drucken können. HP Color LaserJet Tonerkassetten garantieren dauerhafte Produktivität und minimalen Zeitverlust.
HP 648A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE261A) - für Color LaserJet Enterprise CP4025dn, CP4025n, CP4525dn, CP4525n, CP4525xh
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
16.4 cm
Transporthöhe
21.4 cm
Transportgewicht
1.84 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.3 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn, CP4025n, CP4525dn, CP4525n, CP4525xh
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.