Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-120025440303 Herst.-Nr.: CE260X EAN/GTIN: 0884420186823 |
| | |
|
| | |
| HP 649 LaserJet Druckverbrauchsmaterialien sind speziell auf Ihren Drucker abgestimmt, damit Sie Geschäftsdokumente in professioneller Farbqualität und mit zuverlässiger Druckkassettenleistung drucken können. HP Color LaserJet Tonerkassetten garantieren dauerhafte Produktivität und minimalen Zeitverlust. HP 649X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE260X) - für Color LaserJet Enterprise CP4525dn, CP4525n, CP4525xh Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 39 cm | | Transporttiefe | 16.4 cm | | Transporthöhe | 21.4 cm | | Transportgewicht | 1.84 kg | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 1.3 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 17000 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn, CP4525n, CP4525xh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Packung | € 1,95* | ab € 232,53* | € 253,62* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 232,67* | € 255,72* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 236,56* | € 258,74* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 248,11* | € 271,30* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 250,25* | € 272,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 116,265* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|