Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 647A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2630976
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE260A
EAN/GTIN:
     8887815409882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 647 LaserJet Druckverbrauchsmaterialien garantieren dauerhafte Produktivität, minimalen Zeitverlust und sparsamen Verbrauch. Geschäftsdokumente mit professioneller Farbqualität und zuverlässige Druckkassettenleistung. Original HP Zubehör wurde speziell auf HP Drucker abgestimmt.
HP 647A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE260A) - für Color LaserJet Enterprise CM4540, CP4025, CP4525
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
16.4 cm
Transporthöhe
21.4 cm
Transportgewicht
1.84 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.3 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 8500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, CM4540f MFP, CM4540fskm MFP, CP4025dn, CP4025n, CP4525dn, CP4525n, CP4525xh
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.