Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Toner 106R01477 cyan
Xerox Toner 106R01477 cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-2630909
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01477
EAN/GTIN:
     4058154070925
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6140 - Cyan - original - Tonerpatrone - für Phaser 6140DN, 6140N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
6.8579 cm
Transporttiefe
20.0659 cm
Transporthöhe
5.0799 cm
Transportgewicht
181.4 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6140DN, 6140N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
106R01478
ab € 87,97*
Ähnlich
Xerox
106R01480
ab € 91,53*
Ähnlich
Xerox
106R01479
ab € 88,02*
Ähnlich
WhiteBox
106R01477
ab € 18,43*
Ähnlich
WhiteBox
106R01478
ab € 18,78*
Ähnlich
WhiteBox
106R01479
ab € 16,72*
Ähnlich
WhiteBox
106R01480
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.