Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Toner 106R01480 schwarz
Xerox Toner 106R01480 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-2630908
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01480
EAN/GTIN:
     0095205753509
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6140 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 6140DN, 6140N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
6.9849 cm
Transporttiefe
19.6849 cm
Transporthöhe
5.0799 cm
Transportgewicht
136 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2600 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6140DN, 6140N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
106R01478
ab € 86,61*
Ähnlich
Xerox
106R01479
ab € 87,94*
Ähnlich
Xerox
106R01477
ab € 87,89*
Ähnlich
WhiteBox
106R01477
ab € 18,41*
Ähnlich
WhiteBox
106R01478
ab € 18,78*
Ähnlich
WhiteBox
106R01479
ab € 16,72*
Ähnlich
WhiteBox
106R01480
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.