Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-474 Seriell / Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic RS-232 PWR, 25P, Female, Coiled, 3.6 m Signalkabel 3,6 m
Datalogic RS-232 PWR, 25P, Female, Coiled, 3.6 m Signalkabel 3,6 m
Artikel-Nr.:
     C1002-2613103
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-474
EAN/GTIN:
     4054318767144
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
Nullmodemkabel
nullmodemkabel 6m
nullmodemkabel
Datalogic CAB-474 - Seriell / Netzkabel - DB-25 (W) - 3.7 m - gewickelt
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Seriell / Netzkabel
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
3.7 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: datalogic barcodescanner kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
CAB-467
ab € 24,72*
Zubehör
Datalogic
CAB-479
ab € 47,41*
Zubehör
Datalogic
CAB-437
ab € 24,66*
Zubehör
Datalogic
CAB-462
ab € 29,60*
Zubehör
Datalogic
CAB-459
ab € 24,86*
Zubehör
Datalogic
CAB-471
ab € 20,71*
Zubehör
Datalogic
CAB-472
ab € 24,83*
Zubehör
Datalogic
CAB-456
ab € 24,70*
Zubehör
Datalogic
CAB-441
ab € 28,54*
Zubehör
Datalogic
CAB-465
ab € 20,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.