Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6121MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-2604371
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01467
EAN/GTIN:
     4058154070895
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6121MFP - Magenta - original - Tonerpatrone - für Phaser 6121MFP/D, 6121MFP/N, 6121MFP/S
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
10.5 cm
Transportgewicht
0.6 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2600 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6121MFP/D, 6121MFP/N, 6121MFP/S
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.