Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6121MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tektronix 106R01466 Tonerkartusche Original Cyan 1 Stück(e)
Tektronix 106R01466 Tonerkartusche Original Cyan 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1002-2604370
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01466
EAN/GTIN:
     4058154070888
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6121MFP - Mit hoher Kapazität - Cyan - original - Tonerpatrone - für Phaser 6121MFP/D, 6121MFP/N, 6121MFP/S
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
10.5 cm
Transportgewicht
0.6 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2600 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6121MFP/D, 6121MFP/N, 6121MFP/S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.