Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6121MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 6121MFP
Artikel-Nr.:
     C1002-2604369
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01465
EAN/GTIN:
     0952057523288
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6121MFP - Gelb - original - Tonerpatrone - für Phaser 6121MFP/D, 6121MFP/N, 6121MFP/S
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
10.5 cm
Transporthöhe
10.5 cm
Transportgewicht
0.5 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6121MFP/D, 6121MFP/N, 6121MFP/S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.