Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type 810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2599360
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     887447
EAN/GTIN:
     4250081503389
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wir leben in einer Zeit des raschen Wandels und einer sehr hohen Innovationsgeschwindigkeit. Damit verbunden ist ein ständig härter werdender Wettbewerb. Die Ansprüche der Kunden steigen, und nur wer die hohen Kundenerwartungen erfüllen kann, wird sich auch in Zukunft erfolgreich am Markt behaupten können. Ricoh als Vertriebsunternehmen messt daher der Zufriedenheit der Kunden eine ganz besondere Bedeutung bei. Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des unternehmerischen Denkens und Handelns von Ricoh.
Ricoh Type 810 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Nashuatec A041; FW 770, 780, 870; Savin 7700W, 7800W
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Nashuatec A041 ¦ Ricoh FW 770, 780, 870 ¦ Savin 7700W, 7800W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.