Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp AR 152DV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2589824
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     AR-152DV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Um auf dem Markt der hochwertigen Produktion an der Spitze zu bleiben ist es heute nicht genug einfach gute Produkte zu liefern, muss Hersteller jetzt noch alles nötige Zubehör der entsprechenden Qualität für alle seine Produkte zu versorgen, sonst hat er keine Chance auf dem modernen Weltmarkt! Mit Rücksicht darauf produziert Sharp eine ganze Linie der hochwertigen Zubehöre, die Ihre Arbeit im Büro oder zu Hause viel produktiver und leichter machen.
Sharp AR-152DV - Schwarz - Entwickler - für AR-120, 121, 122, 150, 151, 153, 155, 156, 5012, 5415, M150, M155
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Entwickler
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Sharp AR-120E, 121E, 122E, 122EN, 150, 150E, 151, 153E, 153EN, 155, 155N, 156, 5012, 5415, M150, M155
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.