| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2586935 Herst.-Nr.: 405533 EAN/GTIN: 4961311022067 |
| |
|
| | |
| Wir leben in einer Zeit des raschen Wandels und einer sehr hohen Innovationsgeschwindigkeit. Damit verbunden ist ein ständig härter werdender Wettbewerb. Die Ansprüche der Kunden steigen, und nur wer die hohen Kundenerwartungen erfüllen kann, wird sich auch in Zukunft erfolgreich am Markt behaupten können. Ricoh als Vertriebsunternehmen messt daher der Zufriedenheit der Kunden eine ganz besondere Bedeutung bei. Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des unternehmerischen Denkens und Handelns von Ricoh. Ricoh GC 21C - Cyan - original - Tintenpatrone - für Ricoh Aficio GX3000, Aficio GX3050, Aficio GX5050, GX 2500, GX 3050, GX 7000 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Ricoh Aficio GX3000, Aficio GX3000S, Aficio GX3000SF, Aficio GX3050N, Aficio GX5050N, GX 2500, GX 3050SFN, GX 7000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Gestetner, Inkjet-Patrone für Gestetner, Tintenstrahlpatrone für Gestetner, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, druckerpatronen ricoh, gel cartridge |
| | |
| |