| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2583417 Herst.-Nr.: 2643B002 EAN/GTIN: 8411121124032 |
| |
|
| | |
| Original Canon Toner-Cartridges sorgen für detailreiche Ergebnisse mit langer Haltbarkeit. Canon 723 C - Cyan - original - Tonerpatrone - für i-SENSYS LBP7750Cdn Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 8500 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon i-SENSYS LBP7750Cdn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner |
| | |
| |