Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Trommel (80.000 Seiten)
Xerox Trommel (80.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1002-2582553
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00861
EAN/GTIN:
     5740117752045
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox Phaser 7500 - Original - Druckerbildeinheit - für Phaser 7500
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
59.4 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
16 cm
Transportgewicht
1.5 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 80000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7500/YDN, 7500/YDX, 7500DN, 7500DNZ, 7500DT, 7500DX, 7500N, 7500V/DT, 7500V/DX, 7500V/N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.