Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Schwarz (19800 Seiten) - 106R01439
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Schwarz (19800 Seiten) - 106R01439
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Schwarz (19800 Seiten) - 106R01439
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Schwarz (19800 Seiten) - 106R01439
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Schwarz (19800 Seiten) - 106R01439
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Schwarz (19800 Seiten) - 106R01439
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Schwarz (19800 Seiten) - 106R01439
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Schwarz (19800 Seiten) - 106R01439
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Schwarz (19800 Seiten) - 106R01439
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Schwarz (19800 Seiten) - 106R01439
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Schwarz (19800 Seiten) - 106R01439
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Schwarz (19800 Seiten) - 106R01439
Artikel-Nr.:
     C1002-2582552
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01439
EAN/GTIN:
     0095205751925
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 7500
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
7.6199 cm
Transporttiefe
45.7199 cm
Transporthöhe
6.9849 cm
Transportgewicht
657.7 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
LED
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 19800 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7500/YDN, 7500/YDX, 7500DN, 7500DNZ, 7500DT, 7500DX, 7500N, 7500V/DT, 7500V/DX, 7500V/N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,64*
€ 405,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,60*
€ 402,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,52*
€ 381,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,02*
€ 378,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,13*
€ 359,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.