Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Artikel-Nr.:
     C1002-2582551
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01438
EAN/GTIN:
     4058154070796
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Mit hoher Kapazität - Gelb - original - Tonerpatrone - für Phaser 7500
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
7.6199 cm
Transporttiefe
45.7199 cm
Transporthöhe
6.9849 cm
Transportgewicht
657.7 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
LED
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 17.800 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7500/YDN, 7500/YDX, 7500DN, 7500DNZ, 7500DT, 7500DX, 7500N, 7500V/DT, 7500V/DX, 7500V/N
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,98*
€ 569,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,64*
€ 543,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,83*
€ 530,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,34*
€ 525,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,96*
€ 491,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.