| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2582549 Herst.-Nr.: 106R01436 EAN/GTIN: 4058154070772 |
| |
|
| | |
| Xerox - Mit hoher Kapazität - Cyan - original - Tonerpatrone - für Phaser 7500 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 7.6199 cm | | Transporttiefe | 45.7199 cm | | Transporthöhe | 6.9849 cm | | Transportgewicht | 657.7 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | LED | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 17.800 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox Phaser 7500/YDN, 7500/YDX, 7500DN, 7500DNZ, 7500DT, 7500DX, 7500N, 7500V/DT, 7500V/DX, 7500V/N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner, lasertoner |
| | |
| |