Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 55A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2569652
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE255A
EAN/GTIN:
     0884420133698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 55 LaserJet Tonerkartuschen ermöglichen reibungslosen Druckbetrieb und konsistente Ergebnisse, Seite für Seite. Durch den Einsatz von Original HP Tonerkartuschen und Original HP Toner laufen Druckvorgänge im Büro problemlos ab. Und Sie können auf die führende Position von HP in Sachen Umweltschutz vertrauen.
HP 55A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE255A) - für LaserJet Enterprise MFP M525; LaserJet Enterprise Flow MFP M525; LaserJet Managed MFP M525
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.5 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
26.1 cm
Transportgewicht
1.82 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.25 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Enterprise MFP M525dn, MFP M525f, P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c ¦ HP LaserJet Managed MFP M525fm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP M525cm ¦ HP LaserJet Pro MFP M521dn, MFP M521dw
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.