Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera TK 570C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-2188437
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TK570C
EAN/GTIN:
     4058154047378
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Kyocera TK 570C - Cyan - original - Tonerpatrone - für FS-C5400DN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
30.6 cm
Transporttiefe
6.8 cm
Transporthöhe
9.3 cm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera FS-C5400DN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.