Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7827-HA4511.01 Herst.-Nr.: 04800BK11045 EAN/GTIN: 5051964026556 |
| |
|
| | |
| Zebra hat das richtige Thermotransfer-Farbband für Ihre Anwendung. Sie können sicher sein, dass die Farbbänder und Etiketten von Zebra bei gemeinsamer Verwendung eine optimale Leistung mit Ihrem Zebra-Drucker erbringen und die Lebensdauer Ihres Druckkopfs verlängern. Die Harz-Farbbänder von Zebra bieten eine außergewöhnliche Lösungsmittelbeständigkeit für die rauesten Umgebungen. Die Harzfarbbänder von Zebra eignen sich hervorragend für Druckanwendungen, die eine UL-Anerkennung und CSA-Komponentenakzeptanz erfordern. Zebra 4800 - 12er-Pack - Schwarz - 110 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband - für PAX 110, 170; S Series 105, 160; Stripe S300, S500; Xi Series 90; Z Series Z4M, Z6000, Z6M Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Thermowachs | | Enthaltene Anz. | 12er-Pack | | Bandgröße | 110 mm x 450 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra PAX 110PAX, 170PAX ¦ Zebra S Series 105S, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 90Xi ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z6000, Z6M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,10* | € 40,71* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 34,31* | € 40,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 9,50* | ab € 312,14* | € 364,74* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 339,63* | € 398,26* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 358,57* | € 417,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 488,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|