Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-1497404 Herst.-Nr.: 2964B003 EAN/GTIN: 4960999628448 |
| |
|
| | |
| Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Canon PFI-703 C - 3er-Pack - Cyan - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF810, iPF815, iPF820, iPF825 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF810, iPF810 PRO, iPF815, iPF815 MFP, iPF815 MFP M40, iPF820, iPF820 PRO, iPF825, iPF825 MFP, iPF825 MFP M40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 567,29* | € 635,89* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 616,66* | € 682,56* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 648,16* | € 717,42* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 912,16* | € 976,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|