Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-156966 Herst.-Nr.: 2962B003 EAN/GTIN: 4960999628424 |
| |
|
| | |
| Die Zusammensetzung der Tinten von Canon ermöglicht Drucke mit besonders hellen und präzise wiedergegebenen Farben und hält Ihre Erinnerungen so naturgetreu fest. Hauttöne wirken natürlich und leuchtende Farben sind lebendig und realistisch. Pigmentschwarztinte sorgt beim Dokumentendruck für die gestochen scharfe und deutliche Widergabe selbst kleinster Buchstaben und feiner Linien. Canon PFI-703 MBK - 3er-Pack - 700 ml - mattschwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF810, iPF815, iPF820, iPF825 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Mattschwarz | | Kapazität | 700 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF810, iPF810 PRO, iPF815, iPF815 MFP, iPF815 MFP M40, iPF820, iPF820 PRO, iPF825, iPF825 MFP, iPF825 MFP M40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 536,41* | € 606,22* | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 583,55* | € 654,65* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 613,57* | € 682,78* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 648,56* | € 715,75* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 691,43* | € 750,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 178,80334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|