| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2175448 Herst.-Nr.: 0628B025 EAN/GTIN: 8714574538518 |
| |
|
| | |
| Diese schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Das Doppelpack enthält zwei 26 ml fassende Tintentanks. Canon PGI-5 Black Twin Pack - 2er-Pack - Schwarz - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP3500, iP4500, iP5300, MP510, MP520, MP610, MP810, MP960, MP970, MX700, MX850 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP3300, iP3500, iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300, iX4000, iX5000, MP500, MP510, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MX700, MX850 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |