Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox M9138 Grafikkarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2174106
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9138-E1024LAF
EAN/GTIN:
     7907502400846
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarte
Die Matrox M9138 LP PCIe x16 Grafikkarte rendert makellose Bilder über drei DisplayPort-Monitore bei Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 pro Ausgang für ein außergewöhnliches Multi-Monitor-Benutzererlebnis. Sie eignet sich hervorragend für Hochleistungsanwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Industrie und Behörden. Durch ihr Low-Profile-Format mit geringem Platzbedarf ist sie einfach in eine Reihe verschiedener Systeme zu integrieren. Sie wird von mehreren Betriebssystemen unterstützt und kann zusammen mit anderen M-Series-Grafikkarten zum Betrieb weiterer Monitore eingesetzt werden.
Matrox M9138 - Grafikkarten - M9138 - 1 GB - PCIe x16 Low-Profile - 3 x ADC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
Kühler ohne Lüfter
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Max Auflösung
2560 x 1600
API-Unterstützung
OpenGL 2.0
Bustyp
PCI Express x16
Grafikprozessor
Matrox M9138
Schnittstellendetails
3 x ADC (Mini DisplayPort) ¦ 3 x DisplayPort - mit Adapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Matrox PowerDesk
Enthaltene Kabel
3 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Adapter
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
EMC, RoHS, WEEE
Windows 8-kompatibel
Dieses Produkt wurde hinsichtlich der technischen Anforderungen auf Kompatibilität mit Windows 8 getestet.
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Embedded Standard 7, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit)
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM
Arbeitsspeicher
Grösse
1 GB
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, grafikkarte passiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,34*
€ 471,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,58*
€ 458,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,82*
€ 447,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,78*
€ 416,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
84329
ab € 35,12*
Zubehör
Matrox
CAB-DP-DVIF
ab € 16,03*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 234,89*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 291,89*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 301,90*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 234,65*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 509,78*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 533,12*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.611,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.