Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar Tintenbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2172529
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS15621
EAN/GTIN:
     9120010316210
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Astar - 13 ml - Cyan - kompatibel - Tintenbehälter (Alternative zu: Canon CLI-8C) - für Canon PIXMA iP3500, iP4500, MP510, MP520, MP610, MP960, MP970, MX700, MX850, Pro9000
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon CLI-8C
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
13 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP3300, iP3500, iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6700D, iX4000, iX5000, MP500, MP510, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MX700, MX850, Pro9000, Pro9000 Mark II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.